Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6315-2RS1

  • ERIKS:23759091
  • Hersteller:6315-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung und ein einreihiges Design für vielseitige industrielle Anwendungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet, der sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnimmt. Dank geringer Reibung und optimierter Schwingungsdämpfung bietet es hohe Drehzahlen und einen reduzierten Wartungsaufwand. Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, wodurch die Betriebsdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält Schmierstoff zurück und blockiert Verunreinigungen
  • ungeplante Ausfallzeiten reduzieren
  • Blechkäfig gewährleistet eine zuverlässige Führung der Komponenten und langfristige Haltbarkeit
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht Wartungspläne
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die Aufnahme kombinierter radialer und axialer Belastungen für flexible Anwendungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen schnellen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Fördereinrichtungen mit kombinierten radialen und axialen Belastungen
  • Kompatibel mit Pumpen in kontaminationsgefährdeten Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
3.08 kg
Gewicht
6.78 lb
da_min
87 mm
da_max
100.9 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
d1
101.4 mm
D2
138.4 mm
Da_max
148 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026