CHF 172.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | HT |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 5.69 lb |
Gewicht | 2.58 kg |