Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6314-2Z/C3GJN

  • ERIKS:12611107
  • Hersteller:6314-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung und integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz. Es ist für geringe Reibung und niedrige Vibrationen bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist einfach zu montieren. Durch die integrierte Abdichtung wird die Lebensdauer verlängert, da das Schmiermittel gehalten und Verunreinigungen ausgeschlossen werden.

Funktionen
  • Einreihige Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Aufnahme von Lasten in radialer und axialer Richtung
  • Integrierte berührungslose Dichtungen halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer.
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Geräteanforderungen
  • C3-Lagerluft eignet sich für Anwendungen mit Anforderungen an thermische Ausdehnung oder Wellenversatz
  • Blechkäfig bietet Haltbarkeit und Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren in automatisierten Fertigungslinien
  • Ideal für Lüfterbaugruppen, die eine gleichbleibend hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
2.68 kg
Gewicht
5.9 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm