Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6314-2RS1/DBGA

  • ERIKS:13198617
  • Hersteller:6314-2RS1/DBGA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 70 mm und einen Außendurchmesser von 150 mm. Die Konstruktion umfasst Dichtungen oder Abdeckungen für verbesserten Schutz. Mit einer Breite von 35 mm und einer dynamischen Tragzahl von 111 kN eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Grenzdrehzahl beträgt bis zu 6300 U/min und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen verringern das Eindringen von Verunreinigungen und gewährleisten eine längere Lagerlebensdauer
  • Dynamische Tragzahl von 111 kN gewährleistet einen stabilen Betrieb bei erheblichen Radiallasten
  • Grenzdrehzahl von 6300 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Anlagen
  • Eine Breite von 35 mm sorgt für strukturelle Stabilität und gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Die Tiefnutgeometrie minimiert die Reibung und verbessert so die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit industriellen Elektromotoren für einen gleichmäßigen Rotationsablauf verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitslagerung benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen in anspruchsvollen Prozessindustrien
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
70 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
68 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
2.65 kg
Gewicht
5.63 lb
B
70 mm
D
150 mm
d
70 mm