Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 70 mm und einen Außendurchmesser von 150 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen für zusätzlichen Schutz ausgestattet. Das Lager trägt Lasten bis zu 111 kN und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 6300 U/min. Die Breite von 35 mm sorgt für Stabilität bei anspruchsvollen Anwendungen.
Funktionen
Dichtungen oder Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer in rauen Umgebungen
Hohe Tragfähigkeit von 111 kN ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen
Grenzdrehzahl von 6300 U/min erfüllt die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsmaschinen
Eine Breite von 35 mm sorgt für erhöhte Stabilität bei präziser Rotationsleistung
Das Tiefnut-Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen und verringert das Ausfallrisiko.
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit industriellen Elektromotoren mit hoher Tragfähigkeit
Ideal für Fördersysteme mit kontinuierlichem Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Kompatibel mit Pumpen in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsumgebungen