CHF 133.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 2.56 kg |
Gewicht | 5.65 lb |
B | 35 mm |
D | 150 mm |
d | 70 mm |
CHF 152.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026