CHF 133.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.75 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 2.55 kg |
Gewicht | 5.63 lb |
da_min | 82 mm |
da_max | 94.9 mm |
B | 35 mm |
D | 150 mm |
d | 70 mm |
d1 | 94.95 mm |
D2 | 129.9 mm |
Da_max | 138 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
CHF 152.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026