Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6313-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002643
  • Hersteller:6313-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 65 mm, einen Außendurchmesser von 140 mm und eine Breite von 33 mm. Das Lager trägt eine dynamische Belastung von 97,5 kN und arbeitet mit bis zu 6700 Umdrehungen pro Minute. Dichtungen oder Abdeckungen schützen vor Verunreinigungen und unterstützen eine verlängerte Lebensdauer. Es ist für den Einsatz in mittelgroßen Elektromotoren konzipiert und für den effektiven Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen schützen vor Verunreinigungen und gewährleisten eine gleichbleibende Lagerleistung
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit von 97,5 kN ermöglicht einen zuverlässigen Schwerlastbetrieb
  • Die Grenzdrehzahl von 6700 U/min erfüllt anspruchsvolle Rotationsanforderungen
  • 33 mm Breite bietet eine robuste Unterstützung für axiale und radiale Lasten
  • Die Tiefnutkonstruktion ermöglicht eine effiziente Lastverteilung unter wechselnden Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in der Industrieautomation
  • Ideal für Fördersysteme, die eine hohe Drehzahlfähigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Geräten, die Staub oder mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
2.128 kg
Gewicht
4.69 lb
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm