Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6313-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23759063
  • Hersteller:6313-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Abdeckungen für eine verbesserte Abdichtung und einen reduzierten Wartungsaufwand. Das Modell 6313-2Z/C3GJN besitzt einen Bohrungsdurchmesser von 65 mm und einen Außendurchmesser von 140 mm und eignet sich für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen. Geringe Reibung und eine optimierte Innengeometrie ermöglichen hohe Drehzahlen und einen leisen Betrieb. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und die Fettschmierung tragen zu einer zuverlässigen Lebensdauer unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen bei.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen, um die Lebensdauer von Lagern zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb für eine gesteigerte Anlagenproduktivität
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Leistung
  • Blechkäfig sorgt für gleichmäßige Kugeltrennung und erhöht die Zuverlässigkeit unter dynamischen Bedingungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt den langfristigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die leise Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Ideal für Industriegetriebe in anspruchsvollen Einsatzumgebungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die gemischte radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
2.15 kg
Gewicht
4.75 lb
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm