Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6313-2Z/C3

  • ERIKS:23759062
  • Hersteller:6313-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet geringe Reibung und ist für hohe Drehzahlen geeignet. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager verfügt über eine integrierte Abschirmung, die das Schmiermittel hält und Verunreinigungen fernhält, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Es ist für eine einfache Montage und einen geringen Wartungsaufwand in industriellen Anwendungen ausgelegt.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design optimiert die Energieeffizienz und verringert die Wärmeentwicklung während des Betriebs.
  • Bewältigt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Robuster Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht Drehzahlen von bis zu 10000 U/min für dynamische Prozesse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Rotation und minimale Vibration erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen in automatisierten Produktionslinien mit geringem Wartungsbedarf
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
2.13 kg
Gewicht
4.69 lb
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
Alternativen

CHF 109.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026