CHF 101.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 2.13 kg |
Gewicht | 4.69 lb |
da_min | 77 mm |
da_max | 88.3 mm |
B | 33 mm |
D | 140 mm |
d | 65 mm |
d1 | 88.35 mm |
D2 | 121.3 mm |
Da_max | 128 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |