CHF 114.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 2.11 kg |
Gewicht | 4.66 lb |
B | 33 mm |
D | 140 mm |
d | 65 mm |