Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6313-2RS1

  • ERIKS:23759058
  • Hersteller:6313-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für verbesserten Schutz. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht so einen vielseitigen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen. Geringe Reibung und optimiertes Design erlauben hohe Drehzahlen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion trägt zur Langlebigkeit und Haltbarkeit bei.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design verringert Energieverluste und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen auf, um unterschiedlichen Lastbedingungen gerecht zu werden
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion erhöht die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand
  • Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in kontinuierlichen Industrieprozessen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die staubigen Bedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
60 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
2.1 kg
Gewicht
4.63 lb
da_min
77 mm
da_max
88.3 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
d1
88.35 mm
D2
121.3 mm
Da_max
128 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden