Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6312-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002638
  • Hersteller:6312-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten Abdeckungen für verbesserten Schutz. Die reibungsarme Konstruktion und optimierte Geometrie ermöglichen die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Das Lager arbeitet leise und effizient bei hohen Drehzahlen und erfordert im Vergleich zu alternativen Bauarten nur minimalen Wartungsaufwand. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und gewährleisten eine verlängerte Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Lastaufnahme
  • Vorgeschmiert mit Fett, wodurch weniger häufige Wartung durch Anwender erforderlich ist
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Wälzkörper und reduziert Vibrationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in der Fertigungs- oder Handhabungsindustrie
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die unter Dauerlastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
1.73 kg
Gewicht
3.82 lb
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm