Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6312-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:13198586
  • Hersteller:6312-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 60 mm und einen Außendurchmesser von 130 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen erhältlich und hat eine Breite von 31 mm. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 85,2 kN und ermöglicht eine Grenzdrehzahl von bis zu 7000 U/min. Die Konstruktion eignet sich für verschiedene industrielle Anwendungen, die Zuverlässigkeit und Leistung erfordern.

Funktionen
  • Das Tiefnut-Design ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme von radialen und axialen Lasten für einen vielseitigen Einsatz
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten, verringern Verunreinigungen und senken den Wartungsaufwand
  • Eine Breite von 31 mm ermöglicht eine stabile Positionierung in beengten Maschinenräumen und verbessert die Montage.
  • Begrenzte Drehzahl von 7000 U/min unterstützt schnelllaufende rotierende Anlagen und reduziert Ausfallzeiten
  • Die Tragfähigkeit von 85,2 kN ermöglicht den Einsatz unter hoher Belastung und gewährleistet eine zuverlässige Leistung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die robuste Lagerlösungen erfordern
  • Ideal für Fördertechnik mit Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
85.3 kN
Statische Belastung
52 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
3.82 lb
Gewicht
1.73 kg