CHF 73.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.73 kg |
Gewicht | 3.82 lb |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
CHF 78.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026