Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6312-2RS1/C3

  • ERIKS:23759039
  • Hersteller:6312-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Es besteht aus Wälzlagerstahl mit einem Blechkäfig, der für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Das robuste Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand. Das Dichtungssystem verlängert die Lebensdauer, indem es das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Integrierte Dichtungen halten Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Blechkäfig gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • C3-Radialluft ermöglicht höhere Drehzahlen und kompensiert thermische Ausdehnung
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Verschleißfestigkeit in hochbelasteten Umgebungen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten minimieren den Wartungsaufwand, indem sie die Schmierung aufrechterhalten
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt bei Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die eine zuverlässige axiale Lastaufnahme benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
1.72 kg
Gewicht
3.79 lb
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm