CHF 82.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.71inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 1.72 kg |
Gewicht | 3.79 lb |
da_min | 72 mm |
da_max | 81.8 mm |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
d1 | 81.86 mm |
D2 | 112.2 mm |
Da_min | 112.2 mm |
Da_max | 118 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |