Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6311-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23759025
  • Hersteller:6311-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und beidseitige Abdeckungen zum Schutz. Es ist für die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Belastungen ausgelegt, bietet geringe Reibung und unterstützt hohe Drehzahlen. Die integrierte Abschirmung sorgt für einen effektiven Schmierstoffrückhalt und das Ausschließen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer erhöht. Das vielseitige einreihige Design vereinfacht die Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen und verbessert die Effizienz der Ausrüstung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Robuster Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • C3-Lagerluft minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt einen zuverlässigen Langzeitbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriepumpen zur Verringerung von Wartungsstillstandszeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.4 kg
Gewicht
3.09 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm