Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6311-2Z

  • ERIKS:23759023
  • Hersteller:6311-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und einen reduzierten Wartungsaufwand. Die enthaltene Fettschmierung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten helfen, Verunreinigungen zu verhindern und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Verarbeitet radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Anwendungen
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und sorgt für gleichbleibende Leistung
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für einen gleichmäßigen Hochgeschwindigkeitslauf
  • Ideal für Förderanlagen, die minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radiale als auch axiale Lastanforderungen erfüllen
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.39 kg
Gewicht
3.05 lb
da_min
66 mm
da_max
75.2 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
d1
75.34 mm
D2
103.7 mm
Da_min
66 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026