CHF 55.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 74.1 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 1.4 kg |
Gewicht | 3.09 lb |
da_min | 66 mm |
da_max | 70.8 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
D2 | 104.3 mm |
Da_min | 104.3 mm |
Da_max | 109 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |