Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6311-2RS1/C4

  • ERIKS:13529800
  • Hersteller:6311-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Kontakt-Dichtungen ausgestattet, um Schmierfett zu halten und Verunreinigungen auszuschließen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für geringe Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen bis zu 3800 U/min. Optimiert für radiale und axiale Belastungen bietet es Vielseitigkeit und einen reduzierten Wartungsaufwand. Das radiale Lagerspiel C4 verbessert die Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten helfen, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
  • C4 radiales internes Spiel verbessert die Betriebssicherheit unter variablen Lastbedingungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und einen gleichmäßig reibungsarmen Betrieb
  • Unterstützt hohe Drehzahlen bis zu 3800 U/min für dynamische Anwendungen
  • Die einreihige Ausführung ermöglicht eine einfache Montage und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in Industriegetrieben, die eine robuste und zuverlässige Lagerleistung erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die mit hohen Drehzahlen und niedrigen Vibrationswerten betrieben werden
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
1.38 kg
Gewicht
3.03 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm