Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6311-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13198561
  • Hersteller:6311-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt beidseitig über integrierte Kontaktabdichtungen. Das robuste, einfache Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Die niedrigen Reibungseigenschaften ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzierte Vibrationen. Durch die effektive Abdichtung und optimierte Schmierstoffretention ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und steigert die Betriebseffizienz
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine Haltbarkeit, die anspruchsvolle Industrieumgebungen unterstützt
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und bietet Vielseitigkeit bei den Montageanordnungen
  • C3-Lagerluft verbessert die Leistung bei thermischer Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen gleichmäßigen Betrieb in industriellen Systemen verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die eine zuverlässige Lastunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die hohen Drehzahlanforderungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
1.38 kg
Gewicht
3.04 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm