Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6311-2RS1/C3

  • ERIKS:23759020
  • Hersteller:6311-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte beidseitige Abdichtung und ist aus Wälzlagerstahl gefertigt. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten und erlaubt hohe Drehzahlen bei geringer Reibung. Die abgedichtete Ausführung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Die Abmessungen umfassen einen Innendurchmesser von 2,1654 Zoll, einen Außendurchmesser von 4,7244 Zoll und eine Breite von 1,1417 Zoll.

Funktionen
  • Integrierte Doppeldichtungen halten das Schmiermittel wirksam zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und optimale Leistung
  • Kontaktabdichtungskonstruktion verlängert die Lebensdauer von Lagern in anspruchsvollen Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht höhere Drehzahlen für eine größere Anwendungsflexibilität
  • Vielseitige Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen für eine breite Einsatzmöglichkeit
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen hohen Drehzahlbereich und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen, die zuverlässige abgedichtete Wälzlager benötigen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimalen Wartungsaufwand und robuste Leistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
1.38 kg
Gewicht
3.03 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm