CHF 46.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 65 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 1.09 kg |
Gewicht | 2.4 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |