Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002633
  • Hersteller:6310-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen für effektiven Schutz. Der reibungsarme Betrieb ermöglicht hohe Drehzahlen und eine zuverlässige Aufnahme von Belastungen in beide Richtungen. Das C3-Lagerspiel und die optimierte Konstruktion tragen zu geringeren Wartungsanforderungen und einer verlängerten Lebensdauer bei. Geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen, in denen sowohl radiale als auch axiale Belastungen auftreten.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer des Lagers erhöht.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und minimiert das Betriebsrisiko
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit für Zuverlässigkeit
  • Einreihige Ausführung vereinfacht die Montage und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Pumpen, die kombinierte radiale und axiale Lasten aufnehmen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm