Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002632
  • Hersteller:6310-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 50 mm und einen Außendurchmesser von 110 mm und ist für Anwendungen mit mittlerer Tragfähigkeit ausgelegt. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Das Lager bietet eine Grenzdrehzahl von 6700 U/min und eine grundlegende dynamische Tragzahl von 65 kN. Die Breite von 27 mm gewährleistet die Kompatibilität mit mittelschweren Baugruppen in verschiedenen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen schützen das Lagerinnere vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Begrenzte Drehzahl von 6700 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in Hochgeschwindigkeitsanlagen
  • Die Tragfähigkeit von 65 kN ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme moderater radialer und axialer Lasten.
  • Die 27-mm-Breite ermöglicht die Installation in kompakten und platzbeschränkten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderantriebe, die eine mittlere Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in allgemeinen Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.086 kg
Gewicht
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm