Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23759006
  • Hersteller:6310-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über Abdeckungen für eine effektive Abdichtung. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es eine robuste Leistung und Haltbarkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Die integrierten, berührungslosen Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, was eine lange Lebensdauer gewährleistet
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung bei hoher Geschwindigkeit und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Tragfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Optimiertes Design ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert Ausfallzeiten bei schnell laufenden Anlagen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und senkt die Betriebskosten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in der Industrieautomatisierung und in Prozessanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die mittlere bis hohe Radiallasten tragen
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren, die einen leisen Betrieb und hohe Geschwindigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.1 kg
Gewicht
2.43 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm