Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2Z/C3

  • ERIKS:23759005
  • Hersteller:6310-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist für geringe Reibung sowie hohe Drehzahlen optimiert. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel einschließt und Verunreinigungen fernhält. Das Design ermöglicht eine einfache Montage und verringert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer der Lager verlängert wird
  • Blechkäfig ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb und verbessert die Energieeffizienz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen und erhöht die Zuverlässigkeit für vielseitigen Einsatz
  • C3-Lagerluft berücksichtigt die thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls in anspruchsvollen Umgebungen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion ermöglicht hohe Tragfähigkeiten für Industrieanlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und einen zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe mit Anforderungen an Hochgeschwindigkeitswellen
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.97inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
Alternativen

CHF 49.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026