Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2Z

  • ERIKS:23759004
  • Hersteller:6310-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein abgeschirmtes einreihiges Design, das für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Geringe Reibung und integrierte Abdichtung verlängern die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen. Die vielseitige Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bei hohen Belastungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet dadurch höhere Anwendungsflexibilität
  • Einfach
  • Robustes Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren und Industriegetrieben für einen reibungslosen Betrieb verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die einen hohen Geschwindigkeitsbereich und einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, bei denen eine zuverlässige Lastunterstützung unerlässlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.97inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.39 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_min
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 49.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026