Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2RS1/C3WT

  • ERIKS:23759001
  • Hersteller:6310-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung und ein robustes, vielseitiges Design. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Für hohe Drehzahlen optimiert, arbeitet es mit geringer Reibung und reduzierter Vibration. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, was einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um vielseitige Anwendungsanforderungen zu unterstützen
  • Blechkäfig bietet eine robuste Struktur und einen zuverlässigen Betrieb unter dynamischen Belastungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • wartungsarme Lager
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Fertigungslinien mit anspruchsvollen Lastzyklen
  • Kompatibel mit HLK-Systemen, die einen leisen Betrieb erfordern
  • schwingungsreduzierte Lagerlösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm