Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:12121415
  • Hersteller:6310-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Sein robustes Blechkäfig und die optimierte interne Lagerluft ermöglichen einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Das Lager wird aus Wälzlagerstahl gefertigt und mit Fett geschmiert, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Es ist vielseitig einsetzbar, wartungsarm und lässt sich in verschiedenen Anwendungen einfach montieren.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Austreten von Schmierstoff und blockieren Verunreinigungen für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Blechkäfig bietet mechanische Stabilität und unterstützt eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Optimiertes C3-Innenspiel reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen sowie einen reibungslosen Betrieb
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt eine gleichmäßige Lagerfunktion
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die geringe Reibung und hohe Geschwindigkeitsfähigkeit erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die kombinierten radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und -pumpen, bei denen eine robuste Abdichtung unerlässlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm