Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6310-2RS1/C3

  • ERIKS:23759000
  • Hersteller:6310-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung und einen robusten Blechkäfig. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und besteht aus Wälzlagerstahl. Es eignet sich für Anwendungen, die zuverlässige Leistung und reduzierten Wartungsaufwand erfordern.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält Schmierstoff zurück und verhindert Verunreinigungen
  • Verlängerung der Lebensdauer
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und präzise Kugelführung
  • Optimiert für geringe Reibung, um hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen zu ermöglichen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf
  • Steigerung der betrieblichen Vielseitigkeit
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Beständigkeit bei kontinuierlicher mechanischer Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen leisen und effizienten Betrieb verwendet
  • Ideal für Fördersysteme, die minimale Wartungseingriffe erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die bei hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
1.08 kg
Gewicht
2.38 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm