Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2Z/GJN

  • ERIKS:23758984
  • Hersteller:6309-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Abdeckungen und besteht aus Wälzlagerstahl. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet optimierten, niedrigen Reibungswiderstand für hohe Drehzahlen. Die integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Die robuste Bauweise und vielseitige Einsatzmöglichkeit machen es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen und verringert Energieverluste im Betrieb.
  • Die einreihige Bauweise nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt.
  • Wälzlagerstahl bietet eine hohe Haltbarkeit und gewährleistet eine zuverlässige Langzeitleistung
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verringert Wartungsaufwand sowie Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter kontinuierlichen Lastzyklen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriepumpen, bei denen ein reduzierter Wartungsaufwand entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.83 kg
Gewicht
1.83 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm