Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2Z/C4WT

  • ERIKS:12121414
  • Hersteller:6309-2Z/C4WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet einen Innendurchmesser von 45 mm und einen Außendurchmesser von 100 mm. Es ist für die effiziente Aufnahme von Radiallasten ausgelegt, verfügt über eine Breite von 25 mm und eine Tragzahl von 55,3 kN. Dichtungen oder Abdeckungen bieten zusätzlichen Schutz und ermöglichen eine Grenzdrehzahl von bis zu 9500 U/min. Die Baureihe 6309 eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, in denen eine gleichbleibende Leistung erforderlich ist.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und verringern die Wartungshäufigkeit
  • Die Tragfähigkeit von 55,3 kN gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei hohen Betriebsbelastungen
  • Eine Grenzdrehzahl von 9500 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit reduziertem Reibungswiderstand
  • 25 mm Breite ermöglicht eine kompakte Installation in platzbeschränkten Baugruppen
  • Das Tiefnut-Design verbessert die Lastverteilung und minimiert Vibrationen für einen reibungsloseren Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren für eine effiziente Kraftübertragung
  • Ideal für Fördersysteme, die hohe Drehgeschwindigkeit und Langlebigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpenbaugruppen in industriellen Automatisierungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.872 kg
Gewicht
1.88 lb