Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758983
  • Hersteller:6309-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 45 mm und einen Außendurchmesser von 100 mm. Es ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert und bietet eine Breite von 25 mm sowie eine dynamische Tragzahl von 55,3 kN. Das Lager ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckungen erhältlich, um die Leistung zu optimieren. Geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen, die einen zuverlässigen und präzisen Betrieb erfordern.

Funktionen
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 9500 U/min ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in dynamischen Umgebungen
  • Dichtungen oder Schutzabdeckungen minimieren das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen
  • Die dynamische Tragzahl von 55,3 kN ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten und verbessert die Haltbarkeit der Ausrüstung.
  • Die 25 mm Breite ermöglicht eine kompakte Integration in beengte Montagebereiche
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet einen reibungslosen Lauf und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren für eine effiziente Kraftübertragung
  • Ideal für Industriemaschinen, die eine gleichbleibende Geschwindigkeit und Tragfähigkeit benötigen
  • Kompatibel mit Geräten, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • Hochleistungs-Lagerlösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.85 kg
Gewicht
1.87 lb