Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758982
  • Hersteller:6309-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet und bietet so einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und verfügt über eine einreihige Ausführung, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte, berührungslose Abdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie das Schmiermittel hält und Schmutz fernhält.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen und verringert die Austauschhäufigkeit.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verbessert die Effizienz bei dynamischen Anwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montageanordnungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und erhöht die Betriebszeit von Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorinstallationen, die eine gleichbleibend hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Eingesetzt bei Förderanlagen, bei denen geringer Wartungsaufwand Priorität hat
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.85 kg
Gewicht
1.87 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm