CHF 34.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.63inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 630 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.34 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.85 kg |
Gewicht | 1.87 lb |
da_min | 54 mm |
da_max | 62.1 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
d1 | 62.18 mm |
D2 | 86.7 mm |
Da_min | 86.7 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 37.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026