CHF 33.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6309 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.34 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 0.817 kg |
Gewicht | 1.8 lb |
da_min | 54 mm |
da_max | 57.9 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
D2 | 87.5 mm |
d2 | 58.256 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |