Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24048218
  • Hersteller:6309-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 45 mm und einen Außendurchmesser von 100 mm. Es wird mit Dichtungen oder Abdeckungen geliefert, um den Schutz zu verbessern. Das Lager hat eine Breite von 25 mm und eine Tragfähigkeit von 55,3 kN. Die Grenzdrehzahl dieses Produkts beträgt bis zu 9500 U/min und erfüllt verschiedene industrielle Anforderungen.

Funktionen
  • Eine Breite von 25 mm bietet eine erhöhte Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Begrenzte Drehzahl von 9500 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Maschinen
  • Die dynamische Tragzahl von 55,3 kN ermöglicht eine effiziente Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten.
  • 100 mm Außendurchmesser ermöglicht Kompatibilität mit Standardgehäuseabmessungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorenmontagen in Fertigungsumgebungen
  • Verwendet mit Industrie-Pumpenausrüstung, die eine zuverlässige Rotation erfordert
  • Kompatibel mit Fördersystemen in der Materialflusslogistik
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.86 kg
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm