CHF 38.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6309 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.847 kg |
Gewicht | 1.87 lb |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |