Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2RS1

  • ERIKS:23758975
  • Hersteller:6309-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Kontaktabdichtungen. Es besteht aus Wälzlagerstahl und bietet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Lager ist für geringe Reibung und niedrige Vibrationen optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Die abgedichtete Bauweise trägt dazu bei, die Schmierung zu erhalten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen ausgelegt und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Beidseitig abgedichtet, um Schmierfett zu halten und Verunreinigungen zu blockieren, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design gewährleistet eine stabile Leistung bei radialer und axialer Belastung
  • Gefertigt aus Wälzlagerstahl, um Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten
  • Geringe Reibung und Vibration optimieren die Effizienz bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Einfacher Montageprozess verringert Installationszeit und Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.55inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6309
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.34 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.841 kg
Gewicht
1.85 lb
da_min
54 mm
da_max
62.1 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
d1
62.18 mm
D2
86.7 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm