Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2Z/GJN

  • ERIKS:23758960
  • Hersteller:6308-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Lagerstahlkonstruktion und ist beidseitig mit einem Schild für eine effektive Abdichtung ausgestattet. Mit einer Breite von 23 mm und einem Nettogewicht von 0,635 kg ist es für Hochgeschwindigkeitsanwendungen optimiert, die sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen. Das Design ermöglicht geringe Reibung, reduzierte Vibrationen und eine effiziente Fettschmierung. Die Konstruktion verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel für eine längere Lebensdauer zurück
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Robuster Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verringert so den Bedarf an mehreren Lagerarten
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle für den Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsumgebungen, die eine zuverlässige Leistung erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren für den dauerhaften Lastbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm