Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2Z/C3HT

  • ERIKS:23758957
  • Hersteller:6308-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen und einem Käfig aus Blech ausgestattet. Es ist für den Einsatz bei radialen und axialen Belastungen konzipiert, arbeitet mit geringer Reibung und unterstützt hohe Drehzahlen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und das C3-Lagerspiel ermöglichen eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer des Lagers verlängert.
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Stabilität bei hohen Drehzahlen und schweren Lasten
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung während anspruchsvoller Betriebszyklen
  • Die berührungslose Dichtungsart minimiert den Wartungsaufwand und ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen, um die Vielseitigkeit von Maschinen zu erhöhen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen, die Staub- und Feuchtigkeitseintritt ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die minimalen Wartungsaufwand erfordert
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm