Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758956
  • Hersteller:6308-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb mit optimierten Geräusch- und Vibrationswerten. Die abgedichtete Ausführung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, was die Lebensdauer verlängert. Die einreihige Ausführung ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten, während die robuste Lagerstahlkonstruktion Zuverlässigkeit gewährleistet. Ausgelegt für hohe Drehzahlen bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
  • Einreihige Bauweise unterstützt radiale und axiale Lasten und erhöht die Vielseitigkeit
  • C3-Lagerluft minimiert die Reibung und gewährleistet einen reibungslosen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Wälzlagerstahl bietet Festigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Einsatzbereichen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die in Umgebungen mit potenzieller Kontaminationsbelastung betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Getrieben, die kompakte und robuste Lagerlösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm