Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2Z/C3

  • ERIKS:23758955
  • Hersteller:6308-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten berührungslosen Abdeckungen. Die Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Reibung und Vibration. Die abgedichtete Ausführung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, was die Lebensdauer erhöht. Es nimmt zuverlässig sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und wird aus Wälzlagerstahl gefertigt.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen das Schmiermittel und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und optimiert die Lagerleistung in dynamischen Anwendungen
  • Das Tiefnut-Design nimmt kombinierte radiale und axiale Lasten in beide Richtungen effizient auf.
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb unter unterschiedlichen Bedingungen
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen für rotierende Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitslagerbetrieb
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die mäßig kontaminierten Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
Alternativen

CHF 29.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026