Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RZ

  • ERIKS:23758953
  • Hersteller:6308-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitiger integrierter Abdichtung. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und minimiert Reibung sowie Vibrationen während des Betriebs. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Der Wartungsaufwand wird durch die effektive Abdichtung reduziert, da sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Robuster Wälzlagerstahl gewährleistet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und verringert so den Bedarf an mehreren Lagerarten
  • Optimiert für einfache Montage und minimalen Wartungsaufwand zur Verbesserung der Betriebszeit und Produktivität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine hohe Drehzahl und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter Dauerbelastung und mäßiger Verschmutzung betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen in Industrieumgebungen, die lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.625 kg
Gewicht
1.38 lb
da_min
49 mm
da_max
56 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
d1
56.11 mm
D2
77.7 mm
Da_max
81 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm