Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002616
  • Hersteller:6308-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen. Die Ausführung aus Wälzlagerstahl bietet Langlebigkeit und Robustheit für anspruchsvolle Anwendungen. Das Design ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Kräften. Dank der niedrigen Reibung sind hohe Drehzahlen und ein reduzierter Wartungsaufwand möglich.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Betriebsdauer erhöht wird
  • Blechkäfig bietet Festigkeit und Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Fettschmierung ermöglicht eine vereinfachte Wartung und verlängerte Wartungsintervalle
  • Robuster Wälzlagerstahl widersteht anspruchsvollen mechanischen Belastungen und Kräften
  • Die einreihige Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Lastverteilung in radialer und axialer Richtung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für eine zuverlässige Rotationsleistung
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichbleibende Geschwindigkeit und geringe Vibration erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die unter variablen Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm