Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RS1/C4GJN

  • ERIKS:13198485
  • Hersteller:6308-2RS1/C4GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und besteht aus Wälzlagerstahl. Die geringe Reibung und Vibration ermöglichen hohe Drehzahlen, während die abgedichtete Bauweise das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und das Schmiermittel im Lager hält. Die robuste Ausführung ist auf Zuverlässigkeit und eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen optimiert.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält Verunreinigungen fern und Schmierstoff zurück, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Geringe Reibung und Vibration ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • C4 radiales internes Spiel ermöglicht die Aufnahme von Wärmeausdehnung bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Einreihige Bauweise trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht die Vielseitigkeit
  • Blechkäfig gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit und reduziert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine gleichmäßige und zuverlässige Wellenlagerung verwendet
  • Ideal für Industrieventilatoren, die geringe Geräuschentwicklung und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen unter staubigen oder rauen Betriebsbedingungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.63 kg
Gewicht
1.39 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm