Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RS1/C4

  • ERIKS:23758948
  • Hersteller:6308-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Dichtungen für Schutz und zuverlässigen Betrieb. Sein robustes Blechkäfig- und Wälzlagerstahl-Design sorgt für Festigkeit und Langlebigkeit. Geringe Reibung und optimierte Konstruktion ermöglichen Hochgeschwindigkeitsrotation in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und reduziert Ausfallzeiten sowie Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Das reibungsarme Design verringert die Wärmeentwicklung und sorgt so für höhere Effizienz und Energieeinsparungen
  • C4-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung bei hohen Geschwindigkeiten oder variablen Temperaturbedingungen
  • Robuster Wälzlagerstahl und ein Käfig aus Blech erhöhen die Tragfähigkeit und Haltbarkeit
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand für einen kosteneffizienten Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die hohe Geschwindigkeit erfordern
  • geräuscharmer Lauf
  • Verwendet mit Förderanlagen und Industrieventilatoren für eine zuverlässige axiale Lastaufnahme
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die Staub- oder Feuchtigkeitseintritt ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.63 kg
Gewicht
1.39 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm